Handschuh-Paar uvex phynomic C5, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094548 9
Rabatt
16.60 CHF

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  5.00 16.60 CHF / Paar
  • ab 10 Paar
    CHF  4.15 13.85 CHF / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Trägermaterial Polyamid, HPPE
Beschichtung Nitril
Anwendungsbereich Präzision
Farbe grau / blau
Handschuhgröße 9
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzklasse C
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094548 9
Herstellernummer 6008109

Beschreibung

Ausführung:

uvex phynomic C5. Leichter und feinfühliger Schnittschutzhandschuh mit feuchtigkeitsabweisender und flexibler wasserbasierter Polymer-Beschichtung. Sehr gute Griffigkeit in trockener und leicht feuchter Arbeitsumgebung. Eignet sich für die Verwendung bei sensibler Haut (dermatologisch bestätigt).
uvex phynomic Serie. Besonders leichter, flexibler Schnittschutzhandschuh mit guter Passform. Optimal
geeignet für Tätigkeiten, bei denen eine hohe Feinfühligkeit gefordert ist. Öko-Tex® Standard 100 und frei von Silikon.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb