VHM-Tonnenfräser tangentiale Form PPC, DLC, ⌀ f8 DC / R2: 6/100mm

Artikel-Nr.: 207517 6/100

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 CHF /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC / R2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 6 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie PPC
Schneidenlänge Lc 20,5 mm
Wirkradius R2 100 mm
Schneidenradius R1 1 mm
Gesamtlänge L 62 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,04 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend 0,05 mm
Farbring gelb
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 207517 6/100
EAN / GTIN 4045197989017
Herstellernummer 207517 6/100

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
330
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungswerkzeug zur äußerst effizienten Schlichtbearbeitung an Freiformflächen. Für hervorragende Oberflächengüten in kürzester Bearbeitungszeit. Zur Verwendung auf modernen 5-Achs-Fräsmaschinen mit CAD / CAM Unterstützung.
Die Stirnschneiden-Geometrie ist so ausgeführt, dass die Späne, speziell bei Nutzung des Stirnradius, optimal geformt und ausgeleitet werden können. Die Schneidenanzahl wird zu diesem Zweck auf die Anzahl der effektiven Stirnschneiden reduziert.

Empfehlung:

Als Aufmaß für Schlichtoperationen empfehlen wir 0,05 bis 0,2mm.

Hinweis:

R2 stellt den Wirk-Radius am Werkzeug dar.
Kein Nachschleifen möglich!

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb