GARANT Klemmdrehhalter MVPNL 117,5°, für Wendeschneidplatten VN.., links, Schaft- / Plattengröße 20/16 mm

Artikel-Nr.: 251709 20/16
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter MVPNR/L 2020K16
passende Wendeschneidplatte VN.. 1604..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 41 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Unterlegplatte 259031 39
Schraube für Unterlegplatte 259025 3
Spannpratze 259038 2
Schraube für Spannpratze 259021 1
Einstellwinkel κ 117,5 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251709 20/16
EAN / GTIN 4045197867117
Herstellernummer 251709 20/16

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb