Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen, 12×20G, Höhe: 300mm

Artikel-Nr.: 927412 300
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 300 mm
Breite 400 mm
Tiefe 650 mm
Nutzhöhe 225 mm
Nutzbreite 350 mm
Nutzhöhe für Schubladen 225 mm
Anzahl Schubladen 0
Anzahl Auszugboden 0
Anzahl Tür 0
Ausführung zur Selbstbestückung
Gewicht 9,5 kg
Produktart Werkbankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927412 300
EAN / GTIN 4062406111212
Herstellernummer 927412 300

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.
Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb