Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Unterbau für Messmikroskope, Breite×Tiefe: 1500X700mm

Artikel-Nr.: 491914 1500X700

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkbank Höhe: 840
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Plattenstärke: 50
  • Schubladenauszug: 90
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkbank Höhe 840 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug 90
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Schubladen Nutzbreite 490 mm
Schubladen Nutztiefe 520 mm
Anzahl Schubladen 3
Tragfähigkeit flächenverteilt 1.000 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
Gewicht 124 kg
Produktart Unterbau

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491914 1500X700
Herstellernummer 491914 1500X700

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus verschweißtem Stahlblech mit einseitig abgerundeter Arbeitsplatte aus Beolin, Umleimer aus Graphit 3 mm stark. Mit praktischem Ablagefach aus Stahlblech. Inklusive GARANT-Schließsystem.

Passend für:

GARANT Video Messmikroskope mit Messbereich max. X = 200 / Y = 100.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links): 60; 300; 300 mm

Lackierung:

Korpus weißaluminium RAL 9006, Schubladen stahlblau RAL 5011.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb