{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 2269 | |
Nennmaßbereich | 1 mm - 5 mm | |
Toleranzklasse | 2 | |
Steigung | 0,1 mm | |
Härte | 60 ± 2 HRC | |
Werkstoff | Lehrenstahl | |
Anzahl Prüfstifte | 41 | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Prüfstift |
Artikelnummer | 483810 41 | |
EAN / GTIN | 2050001046727 |