Stereo-Mikroskop Lynx EVO mit LED-Winkeloptik, Typ: ERGO

Artikel-Nr.: 491866 ERGO
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung EVO503
Stativ Tischstativ
Vergrößerung (x-fach) bei Schrägblick 4,2 - 42
Vergrößerung (x-fach) bei senkrechtem Blick 6,8 - 68
Arbeitsabstand bei Schrägblick 35,5 mm
Arbeitsabstand bei senkrechtem Blick 56,5 mm
Auskragung optische Achse 200 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 100 - 240 V
Gewicht 15,3 kg
Produktart Okularloses Betrachtungssystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491866 ERGO
EAN / GTIN 2050001956781

Beschreibung

Ausführung:

Okularloses Stereomikroskop für das Betrachten und Analysieren Ihrer Komponenten und Proben in 3D. Die patentierte Dynascope® Stereo-Optik erzeugt ein 3-dimensionales Bild in erstklassiger Qualität. Die einzigartige, okularlose Optik des Lynx EVO ermöglicht dem Anwender eine angenehme Arbeitshaltung und dadurch erheblich effizienteres Arbeiten.
  • Das modulare Design gestattet die Abstimmung auf individuelle Anwendungen.
  • Die Vergrößerung erfolgt stufenlos von 6× – 60× und kann mit zusätzlichen Objektiven auf 120× erhöht werden.
  • Flexible Stativoptionen
  • Ergo-Stativ. Kompakte Größe für kleine Arbeitsbereiche. Außergewöhnliche Stabilität bei hohen Vergrößerungen.
  • Multi-Axis-Säulenständer. Präzise und robust, ideal für industrielle Anwendungen, bei denen eine möglichst große Arbeitsfläche von nöten ist.
  • Großer Arbeitsabstand zur mühelosen Bearbeitung von Komponenten.
  • Erstklassige Ergonomie. Ermüdungsfreies Arbeiten durch gerade natürliche Körperhaltung, keine Einschränkung in der Kopfbewegung und spürbar reduzierte Ermüdung der Augen.
  • Hohe Bildqualität durch farbechte Bilder in hoher Auflösung, detailreich, hoher Kontrast.

360° Winkeloptik für Rundumblick zur verbesserten Detailbetrachtung und Inspektion von versteckten Details an
senkrechten Bauteilen. Müheloser Wechsel zwischen Schrägblick und herkömmlichem, senkrechtem Blick.

Verwendung:

Für alle Einsatzbereiche in der Fertigung und Inspektion, bei denen es auf hohe Arbeitsabstände und hohe Bildqualität ankommt. Für Bearbeitungen unter dem Mikroskop. Für dauerhaften Einsatz durch ermüdungsfreies Arbeiten. Ideal auch für Brillenträger.

Lieferumfang:

Inklusive Projektionskopf mit Objektiv und Zoomeinheit 10 : 1. LED-Beleuchtung, Dimmer.
Tischstativ mit abnehmbaren Objektträger.

Sonderzubehör:

Smart Cam (mit Software) Nr. 491867, Strichplatten.
Verschiebetisch 100 × 100 mm mit Kunststoffoberfläche, LED-Durchlichtbeleuchtung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb