{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gerätehub | 16 mm | |
Setzkraft bei 6 bar | 6.600 N | |
Luftverbrauch pro Niet | 3,4 l | |
Schlauchanschluss | 8 mm | |
maximaler Dorn-⌀ | 2,5 mm | |
für Blindnieten aller Werkstoffe bis | 4 mm | |
für Blindnieten Aluminium bis | 4,8 mm | |
Gewicht | 1,7 kg | |
Betriebsdruck | 6 bar - 7 bar | |
Produktart | Blindnietgerät |
Artikelnummer | 770513 1 | |
Herstellernummer | 770513 1 |