Schleifband Zirkonkorund (ZA) ZK713T, 6×457 mm, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 558245 40
(CHF 3.17 / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  1.45 / Stück
    (CHF 3.17 / 1 Meter)
  • ab 100 Stück
    CHF  1.20 / Stück
    (CHF 2.63 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Zahnung ZK713T
Schleifmittelkurzzeichen ZA
Körnung 40
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 6 mm
Schleifband Länge 457 mm
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558245 40
EAN / GTIN 4018875481400
Herstellernummer 748140

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Holz
 
23
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsschleifband mit Zirkonkorund (ZA) für hohen Abtrag. Die kontinuierliche Selbstschärfung ermöglicht im Vergleich zu Normalkorund eine längere Standzeit bei höherer Schnittleistung und gleichbleibender Oberflächengüte.
T-Gewebe (robust-flexibel) mit Spezialflexung zur Bearbeitung auch enger Radien auf handgeführten Maschinen.

Verwendung:

Zur Bearbeitung aller Stähle und Stahllegierungen, Gusseisen sowie NE-Metalle.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb