Polierscheibe (SiC), ⌀ 125 mm, Körnung: 150

Artikel-Nr.: 566970 150

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  36.00 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  30.00 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: flach
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Nichteisen- und Buntmetalle; Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung flach
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
optimiert für Werkstoff INOX; Nichteisen- und Buntmetalle; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 30 m/s
Produktart Polierscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566970 150
EAN / GTIN 4045197973306
Herstellernummer 566970 150

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Elastische Polyurethan-Polierscheiben mit SiC-Schleifkorn durchsetzt.

Verwendung:

Zur Bearbeitung größerer Oberflächen. Durch nachfolgende Verwendung der einzelnen Körnungen lassen sich feine Spiegelglanzoberflächen erzeugen. Keine Polierpaste erforderlich.
Optimal zur Rautiefenverbesserung nach dem Vorschliff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb