Mehrzweckzug mit Grundausrüstung, Tragfähigkeit: 0,8t

Artikel-Nr.: 086021 0,8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung T 508D
Tragfähigkeit 0,8 t
Tragfähigkeit kg 800 kg
Gewicht Hebelrohr 1 kg
Gewicht Mehrzweckzug 6,6 kg
Produktart Mehrzweckzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086021 0,8
EAN / GTIN 2050001741998
Herstellernummer 015589

Beschreibung

Ausführung:

Mehrzweckzüge sind tragbare Geräte zum Heben, Ziehen und Spannen. Das Zugseil wird von Hand in den Mehrzweckzug eingeführt und vorgespannt bzw. entnommen. Getrennte Hebelbetätigung für Heben und Senken, alle Seillängen können verwendet werden.
Mehrzweckzug mit zusätzlicher Grundausrüstung, bestehend aus Hebelrohr, 20 m Seil mit Spitze und angekauschtem Haken, auf Handhaspel gewickelt.

Hinweis:

Weitere Mehrzweckzüge (z. B. „Jockey“ oder für Personentransport) und Zubehör sind auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb