GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WCHX 10T304, für „5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Typ SM

Artikel-Nr.: 268492 SM

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  24.60 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  20.50 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WCHX 10T304
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HB7120
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Typ SM
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 110 m/min - 220 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 110 m/min - 140 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 20 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268492 SM
EAN / GTIN 4045197470904
Herstellernummer 268492 SM

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Bohrerwerkzeug Nr. 268463268468, Größe 20.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb