Auflagebolzen 40/13,0/20

Artikel-Nr.: Z372340 40/13,0/20
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372340 40/13,0/20
EAN / GTIN 4030618219156
Herstellernummer 22630.0007

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Auch als Anschläge und Füße einsetzbar. Auflagefläche ohne Zentrum.
Beschreibung:
  • Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
  • teilweise DIN 6321 (alte Norm)
  • Merkmal:

    Werkstoff: Werkzeugstahl
    D1: D1
    d1: 40
    h: 13 mm
    l: 20 mm
    l: 20 mm