Auflagebolzen 10/4,5/6

Artikel-Nr.: Z372340 10/4,5/6
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
140 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372340 10/4,5/6
EAN / GTIN 4030618219538
Herstellernummer 22630.0120

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Auch als Anschläge und Füße einsetzbar. Auflagefläche ohne Zentrum.
Beschreibung:
  • Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
  • teilweise DIN 6321 (alte Norm)
  • Merkmal:

    Werkstoff: Werkzeugstahl
    D1: D1
    d1: 10
    h: 4,5 mm
    l: 8,5 mm
    l: 8,5 mm