Hydraulik-Schmiernippel A2 H2 6kt R1/8

Artikel-Nr.: Z083355 R1/8
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083355 R1/8
EAN / GTIN 4024937126257
Herstellernummer 12625

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Form B = Kopf 45°
  • Zuverlässigkeit und Präzision für Erstausrüster und Ersatzteilmarkt
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit (72 Stunden Salzsprühnebeltest)
  • RoHS-Konformität (3-wertiges Chrom)
  • Innendruckbeständigkeit min. 400 bar
  • Gefertigt aus nicht-rostendem Stahl, Material-Nr. 1.4305, AISI 303, V2At
  • Form H2
  • Rostfrei A2
  • Merkmal:

    SW: 11 mm
    Einschraubtiefe: Einschraubtiefe mm
    Ausführung: 6kt
    Gewinde: R1/8
    Ausführung: 6kt