easyPick ESD-Kleinteilebehälter Höhe 25 mm 3X6/1

Artikel-Nr.: 972312 3X6/1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Serie easyPick
Höhe 25 mm
Breite 75 mm
Tiefe 150 mm
Breite in G 3
Tiefe in G 6
Anzahl Fächer in Box 1
Farbe schwarz
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972312 3X6/1
EAN / GTIN 4067263036272

Beschreibung

Ausführung:

Formstabiler ESD-Kleinteilebehälter easyPick aus elektrisch leitfähigem Kunststoff.

Passend für:

In allen Schubladen mit Fronthöhe 50 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb