easyPick Kleinteilebehälter Höhe 50 mm 4X4/4

Artikel-Nr.: 951251 4X4/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
322 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Höhe 50 mm
Breite 100 mm
Tiefe 100 mm
Breite in G 4
Tiefe in G 4
Anzahl Fächer in Box 4
Farbe anthrazit
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951251 4X4/4
EAN / GTIN 4062406193201

Beschreibung

Ausführung:

Mit 2 festen Trennwänden, ergibt 4 Fächer in der Box.

Passend für:

In allen Schubladen mit Fronthöhe 75 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb