Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment 125/2

Artikel-Nr.: 950420 125/2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar
  • Schubladen Nutzfläche in G: 36×20

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 36×20
Höhe 100 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 125 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 36
passend für Schubladen Nutztiefe in G 20
passend für Schubladen Nutzbreite 900 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 500 mm
Gewicht 1,591 kg
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950420 125/2
EAN / GTIN 4062406153021

Beschreibung

Ausführung:

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 36×20G.

Passend für:

Schubladen 36×20G.

Inhalt:

Randleisten Set Nr. 951570: 1 × Gr. 125
Schlitztrennleisten Nr. 951520: 3 × Gr. 125
Steck-Trennwand 8G Nr. 951781: 4 × Gr. 125
Steck-Trennwand 10G Nr. 951801: 2 × Gr. 125

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb