Montagewagen 860/0

Artikel-Nr.: 942946 860/0
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite×Tiefe in E 27×36 E
Höhe 862 mm
Breite 565 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 27E
Tiefe in E 36E
Nutzhöhe 600 mm
Nutzhöhe für Schubladen 600 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 100 mm
Rad-⌀ Bockrolle 100 mm
Rad-⌀ Lenkrolle 100 mm
mit Abrollrand ja
Anzahl Schubladen 0
maximale Tragfähigkeit 600 kg
Material Ablage Stahlblech mit Rillengummi
Ablage ja
Ausführung fahrbar; zur Selbstbestückung
Abrollrand Ausführung 4-seitig
Schiebegriff ja
Platzierung Schiebegriff Frontseite
Gewicht 53 kg
Produktart Montagewagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942946 860/0
EAN / GTIN 4045197429759

Beschreibung

Ausführung:

Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen (⌀ 100 mm), feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2 Stoßgriffen. Verschließbar über Zentralverschluss.
Gehäuse ohne Schubladen, passende Schubladen siehe Nr. 942926, 942931.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035,
Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Wird in Kombination mit Schubladenbestückung aus Nr. 942926, 942931 automatisch mit Schubladen-Einzelentriegelung geliefert.

Passende Produkte

Ersatzteile