Miniatur-Topfbürste Messingdraht 0,10 mm 18 mm

Artikel-Nr.: 574924 18

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  5.80 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  4.80 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

typische Verwendung Reinigen, Entgraten
Bürsten-⌀ D1 18 mm
Schaft-⌀ Ds 3 mm
Besatzlänge H1 6 mm
maximale Drehzahl 15.000 min-1
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 574924 18
EAN / GTIN 4017359335765
Herstellernummer 430523

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-⌀ 3 mm.

Verwendung:

Bearbeiten von Präzisionswerkstücken, kleinflächigen Oberflächen und schwer zugänglichen Stellen.