Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Vlies-Schleifstern 280

Artikel-Nr.: 555912 280
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Produktdetails

Technische Daten

Körnungsvergleich 280
Feinheitsgrad fein
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
25 mm
Farbe rot
empfohlene Drehzahl 10.000 min-1
maximale Drehzahl 20.000 min-1
Produktart Vlies-Schleifstern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 555912 280

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Sternförmig angeordnetes Schleifvlies mit Gewindeaufnahme. Reißfeste und robuste Vliesausführung, kein Ausfransen auf Schnittkanten.
2-lagig.

Verwendung:

Zum Reinigen, Entgraten und Finishen von schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen, Innengewinden, Rohren und Vertiefungen. Mit Spannstift Nr. 555920 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile