Schleifhülse (CER) Korn 60 mittel 30X30 mm

Artikel-Nr.: 553795 30X30

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  1.75 / Stück
  • ab 50 Stück
    CHF  1.45 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
390 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Keramikkorn
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 60
Feinheitsgrad mittel
Hülsen Form zylindrisch
Hülsen-⌀ 30 mm
Hülsen Breite 30 mm
Produktart Schleifhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553795 30X30
EAN / GTIN 4027497456222
Herstellernummer A6406030300600081

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten. Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschliffenen Schleifhülsenträgersystemen.
Aus zerreißfestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung. Nicht für den Einsatz mit Kühlschmierstoffen geeignet.
Keramikkorn (CER).

Verwendung:

Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern − auch an Kanten.

Passend für:

Schleifhülsenträger Nr. 553600.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile