Grenzwellennutenlehre 8 mm

Artikel-Nr.: 484406 8

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 12,00 CHF /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 2 - 3 Wochen
  • 17,00 CHF /Stk.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 1938-1
Nennmaß 8 mm
Toleranzfeld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualität 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Werkstoff gehärteter Stahl
Produktart Grenzwellennutlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 484406 8
EAN / GTIN 2050001063175

Beschreibung

Ausführung:

Grenzwellennutenlehren mit Gut- und Ausschussseite. Gutseite mit Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164. Lehrenkörper aus gehärtetem Stahl.
Grenzwellennutenlehren bis ISO-Toleranzfeldlagen A − ZC in den Grundtoleranzgraden 7 − 13. Bei Bestellung Angabe des Nennmaßes, der Toleranzfeldlage und des Grundtoleranzgrades bzw. der Toleranzklasse nötig; z. B. Nr. 484406 Gr. 10M6.

Verwendung:

Zum Prüfen von Flachpassungen z. B. von Nuten.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164.

Hinweis:

Gewünschte Toleranzklasse definieren. Bei Bestellung Toleranzfeldlage (A − ZC) und Grundtoleranzgrad (7 − 13) angeben, z. B. Nr. 484406 Gr. 10M6. Grenzwellennutenlehre mit Zwischenmaß und alle Nennmaße mit zahlenmäßiger Toleranz siehe Nr. 484409; 484411.