Lehrdorn-Satz Genauigkeit ±0,5 µm 1-1,5

Artikel-Nr.: 483955 1-1,5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 2 - 3 Wochen
  • CHF 315.00 /Stk.
  • CHF 445.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze ±0,5 µm
Toleranzklasse 1
Nennmaß 1,01 mm - 1,5 mm
Steigung 0,01 mm
Satzinhalt 50
Produktart Lehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 483955 1-1,5
EAN / GTIN 2050000962752

Beschreibung

Ausführung:

Die günstige Alternative zum Prüfstift. ⌀-Toleranzen besser als DIN 2269, Toleranzklasse 1. Aus hochwertigem Lehrenstahl; Kunststoffgriff mit ⌀-Beschriftung.

Hinweis:

Bei der Bestellung bitte den gewünschten ⌀ zusätzlich angeben, z.B. Nr. 483950 Gr. 2 0,24.
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb