Digitale Kraftmessdose 0-320 kN

Artikel-Nr.: 479130 0-320
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 kN - 320 kN
Ziffernschrittwert 0,1 kN
Display drehbar 300 Grad
Fehlergrenze ±0,5 vom Messbereichsendwert ±1 Digit %
⌀ Kolben 100 mm
IP-Schutzart IP 65
Kolbenfläche 80 cm2
Messtechnik digital
Höhe Kraftaufnehmer 41 mm
⌀ Kraftaufnehmer 138 mm
Betriebstemperatur -10 °C - 50 °C
Energieversorgung Netzbetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung stabile Box
Produktart Kraftmessdose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479130 0-320
EAN / GTIN 2050001674753

Beschreibung

Ausführung:

Hydraulischer Kraftaufnehmer mit digitalem Manometer. Durch den robusten, einfachen mechanischen Aufbau ideal für raue Betriebsbedingungen.4 1/2-stelliges Display mit Hintergrundbeleuchtung zur direkten Anzeige des Kraftwertes ermöglicht optimales Ablesen des Kraftwertes.
Die zusätzliche Graph-Anzeige mit Schleppzeigerfunktion zeigt die Tendenz der momentanen Nennlast an. Min. / Max.-Speicher und Tarafunktion sind unabhängig von der Hauptanzeige abrufbar. Für die einfache sowie störungsresistente Datenübertragung verfügt das CPG1200 über eine Micro-USB-Schnittstelle; 3×Befestigungsgewinde M5 im Gehäuseboden.

Vorteil:

Bei bestimmungsgemäßem Einsatz wird eine Dichtheitsgarantie von 5 Jahren gewährt.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Anzeigeeinheit, 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6, Kalibrierprotokoll und Transportkoffer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Messbereich (kN) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb