{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 875/00 | |
Rechtwinkligkeit | 0,004 mm | |
Länge langer Schenkel | 200 mm | |
Länge kurzer Schenkel | 130 mm | |
Schenkelquerschnitt langer Schenkel | 26×5 mm | |
Schenkelquerschnitt kurzer Schenkel | 26×14 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Haarwinkel |
Artikelnummer | 450020 200X130 | |
EAN / GTIN | 4045197444011 |