Bügelmessschraube 100er-Teilung 75-100 mm

Artikel-Nr.: 420750 75-100

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 12,00 CHF /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 2 - 3 Wochen
  • 69,60 CHF /Stk.
  • 79,00 CHF /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 75 mm - 100 mm
Ablesung 0,01 mm
Messtrommel-Teilung 1/100 mm
Spindel-⌀ 8 mm
Messtrommel-⌀ 30 mm
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 420750 75-100
EAN / GTIN 4045197203885

Beschreibung

Ausführung:

Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.
Gehärtete, geschliffene Messspindel; Feststellung durch Klemmhebel.
Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25 − 50, inklusive 1 Einstellmaß.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile