Bohrstangenschaft schwingungsgedämpft 63/32-186 mm

Artikel-Nr.: 320104 63/32-186
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Auskraglänge A-Maß 186 mm
⌀ D 32 mm
Aufnahme HSK-T
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Produktart Bohrstangenschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320104 63/32-186
EAN / GTIN 2050002062917
Herstellernummer TOP52GR30,5

Beschreibung

Ausführung:

  • Für effiziente Drehbearbeitung.
  • Für links- und rechtsdrehende Bearbeitung.

Vorteil:

  • Produktivitätsgewinn - dank der unterdrückten Schwingungen können die Schnittdaten beträglich erhöht werden.
  • Verbesserte Oberflächengüte.
  • Verbesserte Prozesssicherheit.
  • Verbesserte Spanabfuhr.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Wechselschneidköpfen.

Hinweis:

Passende Wechselköpfe siehe Nr. 264826264827.