{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | B | |
Schaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 35 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319050 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz 30 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
65,60 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
73,80 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
b1 | 70 | 70 |
Form | B | B |
h1 | 20 | 20 |
h5 | 38 | 38 |
h6 | 35 | 35 |
l2 | 40 | 40 |
Schaft-⌀ d1 | 30 | 30 |