Kurzkegel-Futterflansch DIN 55027 200/5 mm

Artikel-Nr.: 317500 200/5
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ d1 200 mm
Kegelgröße 5
Kegel-⌀ d2 82,575 mm
Stärke B 21 mm
Anzahl Stehbolzen 4
Produktart Drehfutter-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 317500 200/5
EAN / GTIN 4019208078670
Herstellernummer 319656

Beschreibung

Ausführung:

Maschinenseitig fertig bearbeitet, futterseitig plangedreht.

Verwendung:

Zum nachträglichen Anbau auf Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350 A. Drehfutter mit eingearbeitetem Kurzkegel sind wegen der geringen Ausladung vorzuziehen.
Für Spindelköpfe DIN 55027 bzw. ISO 702/III (gleich wie alte Norm DIN 55022) mit Stehbolzen und Bundmuttern.

Werkstoff:

C45-Stahl
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
    ⌀ d1 / Kegel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb