Aufsatzbacken-Set 3-teilig 315/21

Artikel-Nr.: 313755 315/21
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 315 mm
Länge L 145 mm
Breite B 50 mm
Höhe H 50 mm
Bohrungsabstand a 30 mm
Bohrungsabstand b 30 mm
Nutenbreite D 21 mm
für Gewinde DIN 912 M16
passend zu Farbcode Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart Kraftspann-Drehfutter-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313755 315/21
EAN / GTIN 2050001929815
Herstellernummer 0132604

Beschreibung

Ausführung:

Angeschrägt für kleine Spann-⌀.
Feingefräste Nute und präzisionsgeschliffene Verzahnung, brüniert.
Aufsatzbacken weich, lang, Verzahnung 1,5×60°.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505313605.

Hinweis:

  • Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.
  • Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.