Schneidenträger Medium für Planeinstich 34/50 mm

Artikel-Nr.: 274010 34/50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Systemschlüssel: ja

Produktdetails

Technische Daten

minimaler 1. Einstich-⌀ D1 34 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 50 mm
Einsatzart rechts
Systemschlüssel ja
Stechbreite w 3 mm
maximale Schnitttiefe tmax 22 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274010 34/50
EAN / GTIN 4062406093570

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275000275015.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten