simturn AX Axialstecheinsatz an Zapfen rechts 6,2/1,5 mm

Artikel-Nr.: 270641 6,2/1,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AN6WX800
für Bohrungen ab ⌀ Dmin 6,2 mm
Nutzlänge 15,2 mm
⌀ D 6 mm
Radius R 0,15 mm
f 2,95 mm
maximale Stechtiefe tmax 3 mm
Stechbreite w 1,5 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270641 6,2/1,5
EAN / GTIN 2050002067110
Herstellernummer A06.0150.15.02AGR X800

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)

Achtung:

Größere Einstich-⌀ sind ohne Modifikationen möglich.
D1 = Dmin Innen-⌀.
D2 = Dmin Außen-⌀.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter