simturn AX Nutenstecheinsatz Vollradius links 5,2/1,5 mm

Artikel-Nr.: 270633 5,2/1,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ACC3X800
für Bohrungen ab ⌀ Dmin 5,2 mm
Nutzlänge 20,3 mm
⌀ D 5 mm
Radius R 0,75 mm
f 2,45 mm
maximale Stechtiefe tmax 1 mm
Stechbreite w 1,5 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270633 5,2/1,5
EAN / GTIN 2050002066984
Herstellernummer A05.0150.20.52VL X800

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)