simturn AX Nutenstecheinsatz rechts 7,2/1,5 mm

Artikel-Nr.: 270611 7,2/1,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ACHZX800
für Bohrungen ab ⌀ Dmin 7,2 mm
Nutzlänge 15,2 mm
⌀ D 7 mm
Innenkühlung nein
f 3,45 mm
maximale Stechtiefe tmax 2,5 mm
Stechbreite w 1,5 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270611 7,2/1,5
EAN / GTIN 2050002066427
Herstellernummer A07.0150.15.72GR X800

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Ohne Eckenradius (scharfkantig).
Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb