Mini-Bohrstange HM 30/6 mm

Artikel-Nr.: 270006 30/6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Mini
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Plattengröße 06 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Spannhöhe L2 11,5 mm
Kopflänge L1 30 mm
Gesamtlänge L 90,5 mm
Wendeplattenschraube 279815 10
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270006 30/6
EAN / GTIN 4045197560025

Beschreibung

Ausführung:

Schwingungsarmer Hartmetall-Schaft mit gelötetem Stahlkopf und gehärtetem Plattensitz.
  • Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.
  • Einfacher Schneidplattenwechsel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    Auskraglänge L1 / Plattengröße d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb