Schneidenträger radial Medium/ Medium-Plus 08 mm

Artikel-Nr.: 260613 08
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart links
maximale Schnitttiefe tmax 40 mm
Plattengröße 8 mm
passende Wendeschneidplatte RC.T 0803
Wendeplattenschrauben-Set 269028 29
Gesamtlänge Lges 92 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260613 08
EAN / GTIN 4062406383176

Beschreibung

Ausführung:

Modulares Kopierdrehwerkzeug für Schnitttiefen bis zu 70 mm.

Verwendung:

In Verbindung mit GARANT Halter Medium / Medium-Plus (Nr. 274002).

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Halter enthalten).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile