GARANT Stahl-Bohrstange A.. CKUNR 93°, für Wendeschneidplatten KNUX, rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 32/16 mm

Artikel-Nr.: 251016 32/16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 32 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A32U CKUNR/L16
Einstellwinkel κ 93 Grad
passende Wendeschneidplatte KNUX 1604.. R/L
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 40 mm
Mittenversatz L3 22 mm
Spannhöhe L2 31 mm
Gesamtlänge L 350 mm
Unterlegplatte 259031 6
Spannpratze 259038 17
Schraube für Pratze 259021 3
Feder 259046 3
Feder-Set 259044 3
Pin 259049 4
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251016 32/16
EAN / GTIN 4045197711588

Beschreibung

Hinweis:

Mit KNUX 1604..L Wendeplatte verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb