GARANT Klemmdrehhalter PCSNR 45°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 20/09 mm

Artikel-Nr.: 250024 20/09
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PCSNR/L 2020K09
passende Wendeschneidplatte CN.. 09T3..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 26 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Unterlegplatte 259031 27
Kniehebel 259015 9
Kniehebelschraube 259018 6
Feder-Set 259044 5
Federstift-Set 259047 3
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250024 20/09
EAN / GTIN 4045197782700

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb