• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Aufnahme, VDI 40, ABS® ⌀ d: 50mm

Artikel-Nr.: 238560 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ABS® ⌀ d 50 mm
Aufnahme VDI 40
Schaft ABS
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 60 mm
Vorsprunglänge L1 38 mm
VDI-Aufnahmelänge b 63 mm
Außen-⌀ d1 83 mm
Produktart ABS-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 238560 50
EAN / GTIN 4067263111078
Herstellernummer 238560 50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

Weitere Aufnahmen mit ABS® Anbindung auf Anfrage.