{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Tang | |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 6 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 42 | |
maximale Schnitttiefe ap max | 81 mm | |
Gesamtlänge Lges | 93 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LO.. 130708 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215126 100/6 | |
EAN / GTIN | 4045197861528 |