Alternativartikel:

PKD-Fräser mit Innenkühlung gerader Schnitt 6 mm

Artikel-Nr.: 209610 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: PKD
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zähnezahl Z: 2
  • Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 6 mm
Beschichtung PKD
Schneidstoff PKD
Norm Werksnorm
Toleranz Nenn-⌀ h10
Zähnezahl Z 2
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja
Schneidenlänge Lc 15 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 20 mm
Freistellungs-⌀ D1 5,4 mm
Gesamtlänge L 60 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,1 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in GFK CFK 0,03 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Graphit 0,1 mm
Farbring schwarz
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 209610 6
EAN / GTIN 4045197478030

Anwendertabelle

Alu
N
2400
Alu (kurzspanend)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Acryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybride
N
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-PKD-Fräser für höchste Ansprüche an die Zerspanungsleistung in der GFK-, CFK- und Graphitbearbeitung.
Achswinkel 0°.
Gerader Schnitt für den neutralen Einsatz.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ h10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb