{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,02 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 2 mm | |
Radius R | 1 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 4 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 1,9 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 70 HRC | 0,005 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 70 HRC | 0,005 mm | |
Korrektur-Faktor für vc | 1,25 | |
Farbring | rot |
Artikelnummer | 207363 2/6 |