Maschinen-Gewindebohrer TR10X2

Artikel-Nr.: 133490 TR10X2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
  • Gewindeart: TR
  • Flankenwinkel: 30
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranzklasse: DIN 103 7H
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 10
Beschichtung nitriert
Gewindeart TR
Flankenwinkel 30 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm Werksnorm
Toleranzklasse DIN 103 7H
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 2 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Schaft-⌀ Ds 7 mm
Schaft-Vierkant □ 5,5 mm
Kernloch-⌀ 8,2 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 12,3 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 133490 TR10X2
EAN / GTIN 4045197533012

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
7
Stahl < 500 N/mm²
P
7
Stahl < 750 N/mm²
P
5
Stahl < 900 N/mm²
P
3
INOX < 900 N/mm²
M
3
GG(G)
K
7
CuZn
N
7
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

NC-gerechte Bauform, mit aufgeteiltem Mantelschnitt.
Anschnitt: ≈ 20 Gänge. Mit 25° Linksspirale, rechtsschneidend.

Vorteil:

Zum Reversieren geeignet.

Hinweis:

Für den Einsatz auf Synchronspindeln.
Es muss mit zwangsläufiger Steigung geschnitten werden.
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
    Tr Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb