Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Halbschuh schwarz/violett Vitality Plus 439 ESD, S2 XB 39

Artikel-Nr.: 092712 39
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S2
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 39
Farbe schwarz/violett
Material Laufsohle TPU Dynamics
Rutschhemmung ja
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092712 39
Herstellernummer ESD 439 VITALITY PLUS XB GR. 39

Beschreibung

Ausführung:

Damen Sicherheitshalbschuh VITALITY PLUS mit SECURA VARIO Vitality® Multizonendämpfung und STEITZ FLEX-ZONE® Laufsohle mit Flexionszone.
  • Ultraleichtes Funktionsobermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen.
  • Geschlossene Lasche.
  • Sicherheitsreflektoren.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • TPU-Dynamics Laufsohle, weiß.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Halbschuh mit geschlossener Lasche und Echtleder-Brandsohle.
  • Aluminium-Zehenschutzkappe.
  • TPU-Dynamics Laufsohle.
  • Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in EU-Schuhgrößen 36 – 41, bestellbar in EU-Schuhgrößen 35 – 42.
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
    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb