{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CANVAS 320 | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 35% Baumwolle; 65% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 320 g/m2 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | marineblau | |
Größe ES | 48L | |
Konfektionsgröße DE | 110 | |
Größe FR | 48L | |
Größe IT | 48L | |
Produktart | Arbeitsjacke |
Artikelnummer | 091351 110 | |
Herstellernummer | 2118 GR 110 |