Flachgreifermagnet Set 2-teilig mit Gewindestutzen 66 mm

Artikel-Nr.: 085926 66
Setpreis 2 Stück (CHF 22.68 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 180 N
66 mm
Höhe 8,5 mm
Höhe mit Gewinde 23,5 mm
Werkstoff Magnetkern Neodym
Werkstoff Oberfläche gummiert
Gewinde M8
Produktart Flachgreifer-Magnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085926 66
EAN / GTIN 5012095608417
Herstellernummer E854

Beschreibung

Ausführung:

  • Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6-facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.
  • Korrosionsbeständigkeit und Oberflächenschutz durch gummierte Oberfläche.
  • Gummierung erhöht seitliche Haltekräfte.
  • Magnetkern aus Neodym.

Verwendung:

Auf lackierten Oberflächen, kein Zerkratzen und Abrutschen.