Gewebe-Klebeband Set 4-teilig 38X25

Artikel-Nr.: 083611 38X25
Setpreis 4 Stück (CHF 0.93 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 4671
Klebebandart einseitig
Trägermaterial Gewebe
Gewebefeinheit 120 Mesh
Klebmasse Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl 0,35 N/mm
Dehnungsfähigkeit 9 %
Zugfestigkeit 7 N/mm
temperaturbeständig bis 140 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 % - 70 %
Farbe orange
Länge 25 m
Breite 38 mm
Stärke 0,28 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083611 38X25
EAN / GTIN 4042448168436
Herstellernummer 04671-00057-10

Beschreibung

Ausführung:

Das tesa® 4671 hat ein Trägergewebe aus Zellwolle, reflektiert nicht, ist flureszierend und für nahezu jede Art von Anwendung geeignet. Es lässt sich leicht von Hand einreißen, ist rückstandsfrei entfernbar, klebt auch auf rauen Oberflächen und kann beschriftet werden.
Mit dem Gewebeband tesa® 4671 in neon Farben meistern Sie verschiedene Aufgaben sicher und zuverlässig - insbesondere beim Markieren verschiedener Elemente oder im Veranstaltungsbereich!
Das Gewebeband tesa® 4671 ist in flourescierenden neon Farben erhältlich und wird von Fachleuten häufig zum sichtbaren Markieren von verschiebenen Elementen oder im Rahmen von Veranstaltungen eingesetzt. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Markieren, Fixieren, Befestigen oder Bündeln. tesa® 4671 lässt sich bequem von Hand einreißen, einfach beschriften, reflektiert nicht und ist formbar. Die Kombination aus acrylatbeschichteten Gewebe und einer Klebmasse aus Naturkautschuk sorgt für eine hohe Abriebfestigkeit. Das Gewebeband lässt sich rückstandslos entfernen und ist in folgenden Farben erhältlich: neongrün, neongelb, neonorange und neonpink.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.