Temperaturscanner HG Scan PRO 007690

Artikel-Nr.: 078325 007690
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 85 g
Temperaturerfassungsbereich 0 °C - 300 °C
passend für HG 2520
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Temperaturscanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078325 007690
EAN / GTIN 4007841007690
Herstellernummer 007690

Beschreibung

Ausführung:

Temperaturscanner zur Erfassung der Temperatur auf der Werkstückoberfläche mittels Infrarotmessung. Ideale Abstandsfestlegung durch Laser. Akustische sowie optische Warnung bei Über- und Unterschreitung der optimalen Temperatur. Einstellung in 10 °C Schritten.
HG Scan PRO mit intelligentem Datenaustausch zwischen Temperaturscanner und Heißluftgebläse. Stromversorgung über das Heißluftgebläse.
Volle Temperatur-Kontrolle beim Arbeiten mit temperatursensiblen Werkstücken. Der HG Scan PRO erfasst die Temperatur auf der Werkstückoberfläche mittels Infrarotmessung. Ideale Abstandsfestlegung durch Laser. Akustische sowie optische Warnung bei Über- oder Unterschreitung der optimalen Temperatur. Temperaturerfassungsbereich 0 – 300 °C, Einstellung in 10 °C Schritten.

Passend für:

Heißluftgebläse HG 2520 E.