Akku- / Netz-Radio M18JSR

Artikel-Nr.: 073960 M18JSR
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 54
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstelle USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 54
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18JSR-0
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Länge 400 mm
Breite 400 mm
Höhe 200 mm
Gewicht 5 kg
Produktart Radio

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073960 M18JSR
EAN / GTIN 4002395167753
Herstellernummer 4933451250

Beschreibung

Ausführung:

Robustes, spritzwassergeschütztes (IP54) Baustellenradio für Netz- und Akkubetrieb.
  • USB-Anschluss zum Laden von mobilen Geräten.
  • AUX-Eingang für Anschluss externer Audio-Abspielgeräte.
  • LCD-Digitaluhr inkl. Batterien.
  • Betrieb mit Milwaukee Akkus 18 Volt oder mit 220-240 Volt Wechselspannung.

Hochleistungs-Audio-System mit AM / FM Tuner.
  • Zwei Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen lauten, klaren Sound mit satten Bässen.
  • Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen.
  • Robustes Design schützt das Radio vor Spritzwasser und Staub auf der Baustelle.
  • Fach für sichere Lagerung von MP3-Player.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel, 2 Pufferbatterien, AUX Anschlusskabel, ohne Akkus.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb